Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Winkelschraubendreher 3,5 mm, Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Winkelschraubendreher 3,5 mm, Chrom-Vanadium-Stahl
Fortis Winkelschraubendreher 3,5 mm, Chrom-Vanadium-Stahl
Fortis Winkelschraubendreher 3,5 mm, Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p660127
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784776530
EAN/GTIN:
     4317784776530
Suchbegriffe:
einzeln
Innensechskant
Winkelschraubendreher
Sechskant-Winkelschraubendreher
Sechskant-Winkelschraubendreher

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl - Durchgehend gehärtet - Vernickelt - Schlüsselenden gefast

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
ISO 2936
Kugelkopf:
Nein
Klingenvergütung:
gehärtet
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
69,5
Kurze Schenkellänge:
25,5
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Stahl
Schenkellänge:
69,5 x 25,5
Klingenform:
Sechskant
Schenkellänge, kurz:
25,5
Schenkellänge, lang:
69,5
Abtriebsgröße:
3,5
Abtriebsform:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.