Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schnellwechsel-Bithalter 1/4" 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schnellwechsel-Bithalter 1/4" 60 mm
Fortis Schnellwechsel-Bithalter 1/4" 60 mm
Fortis Schnellwechsel-Bithalter 1/4" 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660219
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791229
EAN/GTIN:
     4317784791229
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bithalter
Schnellwechsel-Bit-Halter 1/4", 60 mm

- DIN 3126 E 6,3 - Mit Schnellwechselfutter, welches den Bit dauerhaft festhält - Durch das Vorschieben der Hülse lassen sich die Bits schnell und einfach wechseln - Der Bithalter ist sowohl für Bits mit Antrieb C 6,3 und E 6,3 geeignet

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4
Länge:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Freilaufhülse:
Nein
Aufnahme von Werkzeugtyp:
mit Antrieb nach DIN 3126 – C 6,3 und E 6,3, ISO 1173
Abtriebsnorm:
DIN 3126 – D 6,3 und F 6,3, ISO 1173
SB-Verpackt:
Nein
Sprengring:
Nein
Schnellwechselfutter:
Ja
Abtriebsgröße:
1/4 in
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
1/4
Hersteller:
Fortis
Magnet:
Nein
Gesamtlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Bit-Halter, mm, Bits, 60, 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
284
20
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,13*
2 Tage
284
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,59*
7 Tage
284
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 4,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.