Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Paralellschraubstock 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Paralellschraubstock 140mm
Fortis Paralellschraubstock 140mm
Fortis Paralellschraubstock 140mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660404
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778879
EAN/GTIN:
     4317784778879
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock fortis
Parallelschraubstock

• Stahl, gesenkgeschmiedet
• Spannbacken und Amboss induktiv gehärtet
• Extragroßer Amboss
• Nachstellbare zentrische Führung
• Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ambossvergütung:
gehärtet
Korpusvergütung:
stahlgeschmiedet
Spannbacken auswechselbar:
Nein
Mit Messskala:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
Fortis
Lochabstand:
145
Hersteller:
Fortis
Loch-Ø:
15
Gewicht:
16,5
Backenbreite:
140
Spannweite:
200
Spanntiefe:
96
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, Fortis, Paralellschraubstock, 140mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 135,01*
€ 160,79*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 160,80*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 136,63*
€ 163,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 173,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 145,41*
€ 174,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.