Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder Nylon natur 1000 x 12,5 mm a 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1000 x 12,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1000 x 12,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1000 x 12,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1000 x 12,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 1000 x 12,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p660897
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     8014748301307
EAN/GTIN:
     8014748301307
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Kabelbinder naturfarben Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Breite:
12,5
Farbe:
natur
Länge:
1000
Werkstoff:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: WG, Handwerkzeuge, naturfarben, Kabelverlegung/-binder
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,22*
€ 39,80*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,395*
€ 39,885*
1 Tag
35
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 42,96*
16 Tage
35
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 39,03*
€ 49,25*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,25*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 49,25* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,62*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,92*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,71*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.