Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 450 x 7,5 mm a 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 450 x 7,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 450 x 7,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 450 x 7,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 450 x 7,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon schwarz 450 x 7,5 mm a 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p660901
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     8014748301369
EAN/GTIN:
     8014748301369
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder schwarz

Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen (1 Pack = 100 Stück).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
SB-Verpackt:
Ja
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Breite:
7,5
Farbe:
schwarz
Länge:
450
Werkstoff:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: schwarz, Kabelverlegung/-binder, Handwerkzeuge, WG
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,49*
€ 16,88*
2 Tage
134
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 17,46*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 17,59*
7 Tage
116
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 17,67*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 13,16* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.202
ab € 0,43*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.441
ab € 19,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.143
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.