Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Bolzen-Vornschneider CombiCUT 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VBW Bolzen-Vornschneider CombiCUT 370 mm
VBW Bolzen-Vornschneider CombiCUT 370 mm
VBW Bolzen-Vornschneider CombiCUT 370 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p661895
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     433040
EAN/GTIN:
     4005887007896
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzen-Vornschneider Combi CUT Nr. 433

Hohe Verschleißfestigkeit durch induktiv gehärtete Schneiden, kein Nachstellen der Messer erforderlich, Messer und Rohrkopf gesenkgeschmiedet, Abrutschsicherheit und ergonomisch auf den Einsatzzweck optimierte Kunststoffgriffe, große Mobilität durch geringe Größe, gesenkgeschmiedet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
370 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneid-Ø 48 HRC:
4
Schneid-Ø 40 HRC:
5
Schneid-Ø 19 HRC:
7 mm
Härteprüfverfahren:
HRC
Kopfmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Hersteller:
VBW
Typ:
Bolzenschneider
Länge:
370 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,54*
€ 69,51*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 57,83*
€ 69,57*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 69,88*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 59,24*
€ 71,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,39*
€ 78,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87433020
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.