Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder BASEPLEX-Schonhammer, Celluloseacetat/celluloseacetat Zinkdruckguss-Geh., Holzstiel, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder BASEPLEX-Schonhammer, Celluloseacetat/celluloseacetat Zinkdruckguss-Geh., Holzstiel, Ø 50 mm
Halder BASEPLEX-Schonhammer, Celluloseacetat/celluloseacetat Zinkdruckguss-Geh., Holzstiel, Ø 50 mm
Halder BASEPLEX-Schonhammer, Celluloseacetat/celluloseacetat Zinkdruckguss-Geh., Holzstiel, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p662202
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3906050
EAN/GTIN:
     4030618304098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz

Der BASEPLEX-Schonhammer der Reihe 3906 ist beidseitig mit Einsätzen aus Celluloseacetat bestückt. Dieser rote Schlageinsatz ist hart sowie öl- und fettbeständig.
Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.
Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert. Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.
Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Schonhammer mit beidseitig Celluloseacetat-Einsätzen (rot, hart, öl- und fettbeständig).
  • Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze.
  • Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel.
  • Schlageinsätze und Stiel sind austauschbar.

Anwendungsgebiete
Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung
Werkstoff
Einsätze

  • Celluloseacetat, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Zink-Druckguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Länge:
340
Gewicht:
940
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Härte Seite 1:
hart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Celluloseacetat
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Kopflänge:
117
Hersteller:
Halder
Kopfdurchmesser:
50
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, aus, Schonhammer, Schlagköpfe, Plastik, hartem, Baseplex
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 18,20*
€ 24,25*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 24,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 25,00*
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,73*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.