Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Handtacker Alu 953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Handtacker Alu 953
Rapid Handtacker Alu 953
Rapid Handtacker Alu 953
Artikel-Nr.:
     5417B-p662266
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661017544
EAN/GTIN:
     4051661017544
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handtacker ALU953

ALU953 mit der neuen Powercurve Technologie(TM) für bis zu 65 % weniger Kraftaufwand. Das Auslösen ist nicht nur sehr leicht sondern auch der Leistung der Hand angepasst. Das Aluminiumgehäuse ist sowohl sehr robust als auch leicht, das Klammermagazin ist aus Stahl: die perfekte Ergänzung des Werkzeugkastens. Geeignet für Dekoration, Stoffe, Leinwand, Netze, Polsterabeiten, kleinere Reparaturarbeiten und Abschlussarbeiten mit Holz. Für Heftklammern Typ 53/6-14 mm und Nägel Typ 8/15 mm.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Geeignet für Dekoration, Stoffe, Leinwand, Netze, Polsterabeiten, kleinere Reparaturarbeiten und Abschlussarbeiten mit Holz
Hersteller:
Rapid
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Nageltyp:
8
Für Nagelgröße:
15 mm
rückschlagfrei:
Ja
Klammerfenster:
Nein
Griffsicherung:
Nein
Für Heftklammertyp:
53
Einstellbare Schlagkraft:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Aluminium
Magazinkapazität:
156 Klammern/90 Nägel
Weitere Suchbegriffe: Tacker, ALU953
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,78*
€ 53,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,92*
€ 55,42*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 41,98*
€ 55,45*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 43,23*
€ 56,90*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 44,09*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.