Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Handtacker Alu 940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Handtacker Alu 940
Rapid Handtacker Alu 940
Rapid Handtacker Alu 940
Artikel-Nr.:
     5417B-p662267
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661017605
EAN/GTIN:
     4051661017605
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handtacker ALU940

ALU940 mit der neuen Powercurve Technologie(TM) für bis zu 65 % weniger Kraftaufwand. Das Auslösen ist nicht nur sehr leicht sondern auch der Leistung der Hand angepasst. Das Aluminiumgehäuse ist sowohl sehr robust als auch leicht, das Klammermagazin ist aus Stahl: die perfekte Ergänzung des Werkzeugkastens. Geeignet zur Befestigung von Isoliermaterialien, Plastikfolien, Pappe, Teppich, Leisten, Rahmen usw. Für Heftklammern Typ 140/6 - 14 mm und Nägel Typ 8/15 mm.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Aluminium
Magazinkapazität:
84 Klammern/90 Nägel
Anwendung:
Geeignet zur Befestigung von Isoliermaterialien, Plastikfolien, Pappe, Teppich, Leisten, Rahmen usw.
Hersteller:
Rapid
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Nageltyp:
8
Für Nagelgröße:
15 mm
rückschlagfrei:
Ja
Klammerfenster:
Ja
Griffsicherung:
Ja
Für Heftklammertyp:
140
Einstellbare Schlagkraft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tacker, ALU940
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 41,80*
€ 54,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,91*
€ 54,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,87*
€ 55,64*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 43,29*
€ 56,52*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 44,59*
€ 58,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.