Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsregal PRIMO 12" 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsregal PRIMO 12" 4 Böden
Haushaltsregal PRIMO 12" 4 Böden
Artikel-Nr.:
     5417B-p665226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7290003043996
EAN/GTIN:
     7290003043996
Suchbegriffe:
Böden
Malerwerkzeuge
Haushaltsregal
PRIMO
12" Haushaltsregal PRIMO mit 4 Böden • Vierbödiges 12"-Regal aus hochwertigem Polypropylen (PP) in schwarz • TÜV/GS- und PAK-geprüft • Traglast pro Boden bis zu 25 kg, bei gleichmäßiger Verteilung • Ideal geeignet für den Einsatz in Haushalt, Keller und Garage • Einfach und schnell zu montieren ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen Lieferung: Inklusive Halterung für die Wandmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haushaltsregal
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl Böden:
4
Tiefe:
305 mm
Höhe:
1300 mm
Breite:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Tapezierzubehör, 12"
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
€ 6,90*
ab € 13,75*
€ 19,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 20,28*
4 Tage
62
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 20,33*
14 Tage
20
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 21,38*
1 Tag
60
€ 8,50*
ab € 15,70*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.