Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 4 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 4 Satz
Fortis Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 4 Satz
Fortis Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 4 Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-p665263
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769822
EAN/GTIN:
     4317784769822
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz

HSS-Handgewindebohrer-Satz mit Vor-, Mittel- und FertigSchneider für metrisches ISO-Regelgewinde. Geeignet für Stähle bis 1000 N/mm². In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Gewinde:
M4 in
Schaftdurchmesser:
4,5 mm
Vierkant (mm):
3,4
Gesamtlänge:
45 mm
Steigung:
7
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, fortis, Zerspanung/Spannmittel, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Präzisionswerkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,48*
3 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,38*
4 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,39*
9 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.