Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D5 l27 L57,5 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D5 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D5 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D5 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D5 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D5 l27 L57,5 R
Artikel-Nr.:
     5417B-p667665
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030289046884
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
guhdo dübelbohrer
Kombi-Dübellochbohrer HW, Z2 + V2 für Sacklöcher, 57,5 mm - Hartmetall, mit 2 Hauptschneiden, 2 VorSchneidern, Zentrierspitze, Spannfläche und Höheneinstellschraube
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
5 mm
Anzahl Schneiden:
2
Hersteller:
Guhdo
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
10
Arbeitslänge:
27
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneideart:
Rechts
Anzahl Vorschneider:
2
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneiden:
2
Schaftlänge:
27 mm
Zentrierspitze:
ja
Gesamtlänge:
57,5 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Guhdo, HW-Kombi-Dübellochbohrer, D5, l27, L57,5, R
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,06*
€ 23,85*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 24,00*
13 Tage
4
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 29,42*
4 Tage
1
€ 8,50*
ab € 21,61*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.