Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D6 l27 L57,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D6 l27 L57,5 L
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D6 l27 L57,5 L
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D6 l27 L57,5 L
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D6 l27 L57,5 L
Artikel-Nr.:
     5417B-p667670
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030289047010
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
dübelbohrer links
guhdo dübelbohrer
Kombi-Dübellochbohrer HW, Z2 + V2 für Sacklöcher, 57,5 mm - Hartmetall, mit 2 Hauptschneiden, 2 VorSchneidern, Zentrierspitze, Spannfläche und Höheneinstellschraube
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
Hartmetall
Schneideart:
Links
Anzahl Vorschneider:
2
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneiden:
2
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
6 mm
Anzahl Schneiden:
2
Hersteller:
Guhdo
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
10
Schaftlänge:
27 mm
Zentrierspitze:
ja
Gesamtlänge:
57,5 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Guhdo, HW-Kombi-Dübellochbohrer, D6, l27, L57,5, L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,88*
€ 21,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 26,54*
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 19,19*
€ 26,61*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 19,32*
€ 26,68*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.