Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 R
Guhdo HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 R
Artikel-Nr.:
     5417B-p667671
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030289047140
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
dübelbohrer links
guhdo dübelbohrer
Kombi-Dübellochbohrer HW, Z2 + V2 für Sacklöcher, 57,5 mm - Hartmetall, mit 2 Hauptschneiden, 2 VorSchneidern, Zentrierspitze, Spannfläche und Höheneinstellschraube
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
Hartmetall
Schneideart:
Links
Anzahl Vorschneider:
2
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneiden:
2
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
8 mm
Anzahl Schneiden:
2
Hersteller:
Guhdo
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
10
Schaftlänge:
27 mm
Zentrierspitze:
ja
Gesamtlänge:
57,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Guhdo, HW-Kombi-Dübellochbohrer, D8, l27, L57,5, R
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 21,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 27,24*
15 Tage
2
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 27,34*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 20,04*
€ 27,52*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.