Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Sägeblatt SPECIALIZED, 165x20x4Z, für Faserzementplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Sägeblatt SPECIALIZED, 165x20x4Z, für Faserzementplatten
Makita Sägeblatt SPECIALIZED, 165x20x4Z, für Faserzementplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-p668319
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     123258-5
EAN/GTIN:
     0088381422574
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
Sägeblatt: 165 mm
Bohrung: 20 mm
Schneidbreite: 2,3 mm
Zähnezahl: 4
Zahnwinkel: 12°
Zahnform: Specialized
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zahnwinkel:
12
Bohrungsdurchmesser:
20
Anzahl der Zähne:
4
max. Drehzahl:
9250
Hersteller:
Makita
Schnittbreite:
2,3
Außendurchmesser:
165
Breite:
1,6
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, Makita, Sägeblatt, SPECIALIZED,, 165x20x4Z,, für, Faserzementplatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,81*
€ 10,03*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 11,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,01*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.