Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8
Artikel-Nr.:
     5417B-p668770
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784920261
EAN/GTIN:
     4317784920261
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Forum Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN 371, Oberfläche blank Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, DIN 371 HSS-E, DIN 376 HSS-E, Form C (2-3 Gang). Rechtsspirale 40°. Toleranz ISO 2 6H. 2 x d Sackloch.
Weitere Informationen:
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Gusseisen:
8–20 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–10 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Lochart:
Sackloch
Vierkant:
6,2
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Typ:
M
Anschnitt:
2–3 Gang
Gewinde:
M8
Ohne Kühlung:
Ja mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–30 m/min
Bohrtiefe:
2 x d mm
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Kernlochdurchmesser:
6,8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Werkstoff:
HSSE
Steigung:
1,25
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 371 C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, 371,, 376, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer,, Maschinengewindebohrer, DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,80*
7 Tage
523
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,82*
€ 9,80*
ab € 6,36*
€ 9,14*
€ 9,80*
ab € 6,36*
€ 9,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.