Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Gewindeformer M DIN 376 C TiN M14 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Gewindeformer M DIN 376 C TiN M14 HSSE
Forum Gewindeformer M DIN 376 C TiN M14 HSSE
Forum Gewindeformer M DIN 376 C TiN M14 HSSE
Forum Gewindeformer M DIN 376 C TiN M14 HSSE
Forum Gewindeformer M DIN 376 C TiN M14 HSSE
Artikel-Nr.:
     5417B-p668884
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921428
EAN/GTIN:
     4317784921428
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m14
Forum Maschinengewindeformer, TiN Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Form B. Gerade Ölnuten Toleranz ISO 2 6H. 2 x D Sack- und Durchgangsloch.
Weitere Informationen:
Schnittwert INOX:
7
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
15
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–15 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
TiN
Kernlochdurchmesser:
13,1
Kernloch-Ø:
13,1 mm
Hersteller:
Forum
Typ:
M
Schaftdurchmesser:
11
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde:
M 14
Schaft- Vierkant:
9,0 mm
Ohne Kühlung:
Ja
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–35 m/min
Werkstoff:
HSSE
Gesamtlänge:
110
Steigung:
2
Norm:
DIN 376 B
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, +, Hand-, TiN, Former, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,86*
€ 50,77*
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 51,06*
€ 4,80*
ab € 42,71*
€ 56,58*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 64,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.