Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Klingspor Schleifband CS 310 X 100 x 1020 mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Schleifband CS 310 X 100 x 1020 mm K100
Klingspor Schleifband CS 310 X 100 x 1020 mm K100
Klingspor Schleifband CS 310 X 100 x 1020 mm K100
Artikel-Nr.:
     5417B-p672129
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 50x1020 p100
Schleifbänder CS 310 X 100x1020 K100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
100
Breite:
100
Länge:
1020
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialanwendung:
Edelstahl/Holz/Stahl/NE-Metalle
Streuart:
dicht
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
X-Baumwolle
Kornart:
Korund
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schle-100-1020-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 375 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.