| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p672439 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729087085 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Bundhose Phoenix Pesco 64
Ausführung:- verdeckter Knopf und Reißverschluss
- alle Taschen verstärkt mit Cordura
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen: eine mit und eine ohne Patte Schenkeltasche
- Stiftefach
- Zollstocktasche
- Messertasche
- Handytasche
- verdeckte Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
- Reflexstreifen von 70 mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3 fache Knappnähte
- Stickerei in Kontrastfarbe
- breiter Saum ( extra 5 cm)
Material: 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 300 g/m²Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | 52 | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 300 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | dunkelblau/gelb | Größe: | 52 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,29* | € 51,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,84* | € 51,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,01* | € 53,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,83* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|