| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p672519 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729083810 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutzhose Chicago
Ausführung:- verdeckter Knopf und Reißverschluss
- alle Taschen verstärkt mit Cordura®
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen: eine mit und eine ohne Patte Schenkeltasche
- Werkzeugfach
- Stiftefach
- Zollstocktasche
- Messertasche
- Handytasche
- verdeckte Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- Reflexstreifen von 70 mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3 fache Knappnähte
- Stickerei in Kontrastfarbe
- breiter Saum ( extra 5 cm)
- Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Material:60 % Polyester/40 % Baumwolle 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | 52 | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | rot | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | rot/grau | Größe: | 52 | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,25* | € 64,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,02* | € 65,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,50* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|