Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Bundhose Power Gr. 54 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Bundhose Power Gr. 54 grün/schwarz
Triuso Bundhose Power Gr. 54 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p672859
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457334502
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Triuso Bundhose Power
  • Dreifachnähte an den Belastungspunkten
  • mit 600D Oxford-Besatz
  • Bund mit seitlichem Gummizug
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Stifttaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluß
  • Cargotasche mit Klettverschluß
  • Handy- und Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-BindungGewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Triuso
Form:
lang
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
54
Ausführung:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,19*
€ 32,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 38,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.