| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p679384 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044637101088 |
| |
|
| | |
| ULMIA Ablage
zum Einbau (auch nachträglich) in die Fußgestelle der Hobelbänke Mod. 2, 3, 4 und 5. Maße: Breite 1550 mm Tiefe 430 mm Höhe 20 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Ulmia | Höhe: | 20 | Tiefe: | 430 | Breite: | 1550 | Ausführung: | Ablage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,72* | € 125,59* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,76* | € 128,19* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,89* | € 132,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 103,35* | € 134,40* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,08* | € 141,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|