Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Einschubakkupack 18 Volt-Heavy Duty (HD), 5,0 Ah, Li-Ion, GBA M-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Einschubakkupack 18 Volt-Heavy Duty (HD), 5,0 Ah, Li-Ion, GBA M-C
Bosch Einschubakkupack 18 Volt-Heavy Duty (HD), 5,0 Ah, Li-Ion, GBA M-C
Bosch Einschubakkupack 18 Volt-Heavy Duty (HD), 5,0 Ah, Li-Ion, GBA M-C
Artikel-Nr.:
     5417B-p681662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607337070
EAN/GTIN:
     3165140801300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Bosch Einschubakkupack 18 Volt Heavy Duty (HD), 5.0 Ah Li-Ion, GBA M-C
Das Li-ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) liefert Strom ohne Memory-Effekt oder Lazy-Battery-Effekt.
ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku.
Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert.
Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist.
Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate.
Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität.
Das 18 V-Li-Ion-Einschubakkupack ECP ist nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkutyp:
GBA
Hersteller:
Bosch
Zellentechnologie:
Li-Ion
Akkukapazität Ah:
5,0
Anwendung:
HD
Gewicht:
600 g
Gewicht mit Akkupack:
690 kg
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 67,43*
5 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 59,06*
€ 67,73*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 58,93*
€ 68,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 68,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,09*
€ 71,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.