Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Bosch Ladegerät GAL 3680 CV im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p681726
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A004ZS
EAN/GTIN:
     3165140818421
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
bosch schnellladegerät
Ladegerät GAL 3680 CV

Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36 Volt, 100 % schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 3640 CV), Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit, Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Höhe:
82
Antriebsart:
Akku
Typ:
GAL 3680 CV
Breite:
128
Länge:
196
Ausführung:
Akku-Ladegerät schnell
Marke:
BOSCH
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.:
35/45 min
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca.:
15/30 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca.:
25/35 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca.:
35/50 min
Ladezeit bei Akkukapazität 2,5 Ah (80%/100%) ca.:
15 min
Akkuladespannung:
14,4 - 36 V
Größe (Ladegerät) (L x B x H):
196 x 128 x 82 mm
Gewicht (Ladegerät):
900 g
Eingang:
230
Ausgang:
14,4–36,0
Gewicht:
0,9 kg
Ladestrom:
8 A
Ladezeit:
35 min
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Max. Akkuspannung:
36 V
Min. Akkuspannung:
14,4 V
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Bosch, Ladegerät, GAL, 3680, CV, im
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
€ 5,90*
ab € 78,35*
€ 86,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 86,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,68*
€ 88,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,16*
€ 88,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,17*
€ 93,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z0003B
ab € 106,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.