Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Artikel-Nr.:
     5417B-p681812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644006
EAN/GTIN:
     3165140795722
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 130x20
kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
Weitere Informationen:
Breite:
1,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,4
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittbreite:
2,4
Nebenlöcher:
2/6/32,5
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32,5
Spanwinkel ° w1:
10
Schnittresultat:
2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,4/1,6
Freiwinkel ° w2:
15
Blattstärke:
1.6
Spanwinkel:
10
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
24
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Wood,, 130
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
1
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 25,33*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 25,90*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 20,56*
€ 26,19*
3 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 22,34*
€ 28,38*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.