Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Artikel-Nr.:
     5417B-p681926
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644097
EAN/GTIN:
     3165140796637
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 180x30
kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 180 x 30 x 2,6 mm, 56
Weitere Informationen:
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
2/7/42
Schnittbreite:
2,6
Breite:
1,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° w1:
-5
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,6/1,6
Freiwinkel ° w2:
15
Blattstärke:
1,6
Spanwinkel:
-5
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
56
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
180
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Aluminium,, 180
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 31,88*
€ 40,24*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 42,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,16*
€ 42,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,19*
€ 43,16*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 35,18*
€ 44,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.