Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p681936
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644108
EAN/GTIN:
     3165140796743
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 240x30
kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 240 x 30 x 2,8 mm, 80
Weitere Informationen:
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
2/7/42
Schnittbreite:
2,8
Breite:
1,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,8
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° w1:
-5
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,8/1,8
Freiwinkel ° w2:
15
Blattstärke:
1,8
Spanwinkel:
-5
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
80
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
240
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Aluminium,, 240
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 53,48*
€ 65,44*
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 68,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 55,35*
€ 69,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,78*
€ 70,10*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 59,02*
€ 72,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.