Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC, Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p681964
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662355
EAN/GTIN:
     3165140785006
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Bosch HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Eintauchtiefe [mm]:
40
Inhalt (Anzahl Stück):
5
HM-bestückt:
Nein
Einsatzbereich:
Hartholz
Eintauchtiefe:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Modell:
AII 65 BSPC
Hersteller:
Bosch
Blattmaterial:
HCS
Schnittlänge:
40
Inhalt [Stück]:
5
SB-Verpackt:
Ja
Eintauchtiefe (max.):
40
Breite [mm]:
65
Länge [mm]:
40
Werkstoff:
Bimetall
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter, säbelsägeblatt, Bosch, HCS, AII, 65, BSPC,
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 38,09*
5 Tage
107
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,70*
€ 38,11*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 29,66*
€ 39,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 39,74*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,00*
€ 40,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,47*
€ 48,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.