Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Weitverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Weitverzahnt
Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Weitverzahnt
Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 30 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Weitverzahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-p682632
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325165
EAN/GTIN:
     4014855217564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Vorteile:

  • Hochleistungsscheibe, speziell entwickelt für Schamotte und feuerfeste Steine
  • Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
  • Ausgezeichnete Standzeit
  • Sauberer Schnitt
Weitere Informationen:
Bohrung:
30
Drehzahl max. 1/min:
3900
Typ:
DT 900 R Special
Abmessung:
500X3,7X30
zulässige Drehzahl:
3900
Form:
30W
Zahnart:
weitverzahnt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
MGr1:
12
Codenummer:
68042100
Anzahl Segmente:
30
NMAX:
3900
Ausprägung:
SPECIAL
Max. U/min:
3900
Type:
DT 900 R
Eignung:
Schamotte;Feuerfeststeine, universal
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
weit verzahnt
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
30
Einsatzbereich:
Stein
Ausführung:
lasergeschweißt
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Tischsäge
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40
Stärke:
3,7 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Klingspor, DT, 900, R, Diamanttrennscheiben, 500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 386,97*
€ 455,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,64*
€ 461,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,97*
€ 460,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.