Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 910 B Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 11 mm Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 910 B Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 11 mm Engverzahnt
Klingspor DT 910 B Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 11 mm Engverzahnt
Klingspor DT 910 B Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 11 mm Engverzahnt
Klingspor DT 910 B Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 11 mm Engverzahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-p682690
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325073
EAN/GTIN:
     4014855216642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Vorteile:

  • Sehr gutes Schneidverhalten
  • Hohe Schnittgeschwindigkeit
  • Sehr gute Standzeit
  • Auch geeignet für stärker armierten Boden
Weitere Informationen:
Abmessung:
300X2,8X25,4
zulässige Drehzahl:
6400
Form:
21E
Zahnart:
engverzahnt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
MGr1:
12
Codenummer:
68042100
Anzahl Segmente:
21
NMAX:
6400
Einsatzbereich:
sonstige
Ausprägung:
SPECIAL
Bohrung:
25,4
Drehzahl max. 1/min:
6400
Typ:
DT 910 B Special
Max. U/min:
6400
Type:
DT 910 B
Eignung:
Altbeton, armiert;Altbeton
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
21
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Ausführung:
lasergeschweißt
Hersteller:
Klingspor
Segmenthöhe:
11 mm
Segmentlänge:
40
Stärke:
2,8 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Klingspor, DT, 910, B, Diamanttrennscheiben, 300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 110,40*
€ 138,84*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 145,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.