Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210
Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210
Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210
Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210
Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210
Fischer Hammerbohrer SDS-plus II Pointer 10/150/210
Artikel-Nr.:
     5417B-p682857
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531793
EAN/GTIN:
     4048962212150
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hochwertiger Fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 10/150/210 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 10 mm Durchmesser, 150 mm Bohrwendel, 210 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen "Zerstörungseffekt", welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasen reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
2
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Fischer
Verpackungsart:
Kunststoffclip
GTIN (EAN-Code):
4048962212150
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 10mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Fischer, SDS-plus, II, Pointer, 10/150/210
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 3,29*
€ 4,87*
7 Tage
27
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 5,22*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,26*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 3,71*
€ 5,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.