Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p869213
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     110000-F170-67cm-39
EAN/GTIN:
     4067159153328
Suchbegriffe:
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Langarmhemden
langarmhemd weiß
Eterna Hemd Slim Fit Langarm (Standard) 1100-0-F170 Gr. 39 weiß
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Stoff:
1100
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Art:
Strech
Manschette:
Kombimanschette
Blickdichte:
Mittel
Brusttasche:
Nein
Hersteller:
Eterna
Muster:
Uni
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Kragen:
Haikragen
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
129 g/m²
Artikel:
1100
Ausführung 1:
Langarm
Ausführung 2:
ohne Brusttasche
Armlängen:
67 cm
Modell:
F182
Armlänge:
Standard Slim Fit (67cm)
Saison:
Frühjahr/Herbst/Winter
Schnitt:
Slim Fit
Farbe:
weiß
Größe:
39
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: langarmhemd, Eterna-1100-00 F182 Herren Hemd Gr. 39 weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.