Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen Kattun weiß 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzlappen Kattun weiß 10 kg
Putzlappen Kattun weiß 10 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p874271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569255127
EAN/GTIN:
     4053569255127
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlappen
Kattun-Putzlappen • Putzlappen der Sorte Kattun • Industriell gereinigte Ware • Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen • Reißfest, nassfest, weich • Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren • Streng nach DIN 61650 sortiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Gewicht:
10 kg
Breite:
390 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kattun, weiß, 10, kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 4,95*
ab € 25,49*
€ 35,83*
2 Tage
189
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 36,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 36,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,00*
€ 37,83*
1 Tag
191
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 38,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 2,486* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.