| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p874272 Herst.-Nr.: 4053569255134 EAN/GTIN: 4053569255134 |
| |
|
| | |
| Trikotputzlappen, weiß • Reißfest, nassfest, weich und saugstark • Gute Poliereigenschaften • Putzlappen der Sorte WT1 (reinweiß Trikot) • Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen • Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen • Streng nach DIN 61650 sortiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | WT1 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Gereinigt nach DIN: | 61650 | Ausführung weiß: | ja | Farbe: | weiß | Grundpreis: | Ja | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: putzlappen, ELOS, Trikotputzlappen, weiß,, 5, kg |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,45* | € 25,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,54* | € 25,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,07* | € 26,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,49* | € 26,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,10* | € 28,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 3,614* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|