Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p874828
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220097083
EAN/GTIN:
     4007220097083
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet.
Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen.
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Vorteile:
  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
45000
Durchmesser:
20
Bindung:
Kunstharz
Schleifstiftform:
Zylinder
Modell:
ZY 2025
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
30
Eignung für Hartmetall:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Kopfform:
Zylinderform
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Kopfdurchmesser:
20
Eignung für Stahl:
empfohlen
Härte:
L
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Typ:
ZY 2025
SB-Verpackt:
Nein
Schaftdurchmesser:
6
Schaft-Ø:
6 mm
Kopfhöhe:
25
Kopf-Ø:
20
Max. U/min:
47700
Höhe:
25
Kornart:
ADW
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, PFERD, INOX, Zylinder, Ø, 20x25
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4900
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 2,05*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,06*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,13*
2 Tage
151
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,15*
3 Tage
128
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.