Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
PFERD INOX Schleifstift Zylinder Ø 32x40 mm, Schaft-Ø 8 mm A24 für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p874833
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220098257
EAN/GTIN:
     4007220098257
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet.
Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen.
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
ZY 3240
Schaft-Ø:
8 mm
Schaftdurchmesser:
8
Empfohlene U/min:
28500
Bindung:
Kunstharz
Durchmesser:
32
Schleifstiftform:
Zylinder
Modell:
ZY 3240
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
24
Eignung für Hartmetall:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Kopfform:
Zylinderform
Eignung für Stahl:
empfohlen
Kopfdurchmesser:
32
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Härte:
L
Kopfhöhe:
40
Kopf-Ø:
32
Max. U/min:
29800
Höhe:
40
Kornart:
ADW
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte d32, PFERD, INOX, Zylinder, Ø, 32x40
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,39*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,41*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,43*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.