Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Schleifband Korund 50x2000 mm K150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSM Schleifband Korund 50x2000 mm K150
VSM Schleifband Korund 50x2000 mm K150
VSM Schleifband Korund 50x2000 mm K150
VSM Schleifband Korund 50x2000 mm K150
Artikel-Nr.:
     5417B-p875082
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     4018875026861
EAN/GTIN:
     4018875026861
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund, für die Metallbearbeitung Kunstharzgebundene Korundstreuung auf Flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest. Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.
Weitere Informationen:
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Breite x Länge:
50 x 2000 mm
Streuart:
gleichmäßig, leicht offen
Bindung:
Kunstharz
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Unterlage:
Gewebe
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Kornart:
Korund
Eignung für Weichholz:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
Zum Schleifen
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Anwendung:
Für Stahl und Edelstahl
Eignung für Hartholz:
bedingt geeignet
Hersteller:
VSM
Trägermaterial:
Gewebe
Eignung für Aluminium:
bedingt geeignet
Materialanwendung:
Stahl/Edelstahl
Korngröße:
150
Breite:
50
Länge:
2000
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, VSM, Korund, 50x2000, mm, K150
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6134*
€ 1,9834*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6725*
€ 2,1203*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,618*
€ 2,308*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,6027*
€ 3,7127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7127*
€ 4,41811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5527*
€ 4,22771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4327*
€ 4,08491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1927*
€ 3,79931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1127*
€ 3,70411
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6027*
€ 3,09721
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.