Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Anzahl Werkzeuge: 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p875450
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-119/23
EAN/GTIN:
     4000896153510
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 19 ∙ M8 – M18
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.88 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
Material:
Schaumstoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
bestückt
Teile im Satz:
23
Leer:
Nein
Griffmulden:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Passend für:
alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern
Anzahl der Teile:
23
Modultyp:
2/3
Verwendung:
Steckschlüssel
Anzahl:
23-teilig
Bestückung:
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm, Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf 6; 7; 8; 10 mm, Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innenvielzahn-Schrauben XZN 8; 10; 12; 14...
Hersteller:
Hazet
Breite:
344 mm
Farbe:
schwarz/blau
Länge:
342 mm
Größe:
2/3
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz hazet, bit-satz, Handwerkzeuge, 1/2", Hazet, Modul,, TiN-beschichtet
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 222,60*
€ 254,48*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 254,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,48*
€ 261,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,55*
€ 264,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 236,31*
€ 269,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.