Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder Nylon grün 4,5 x 280 mm 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder Nylon grün 4,5 x 280 mm 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon grün 4,5 x 280 mm 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon grün 4,5 x 280 mm 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon grün 4,5 x 280 mm 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon grün 4,5 x 280 mm 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p875800
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748302892
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
Kabelbinder grün Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen (1 Pack = 100 Stück).
Weitere Informationen:
Breite:
4,5
Farbe:
grün
Länge:
280
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Umgebungstemperatur min.:
-40
Umgebungstemperatur max.:
85
Werkstoff:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallation, grün
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,33*
2 Tage
189
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,47*
7 Tage
188
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,55*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.