Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder-Set Nylon 600-tlg., Wanddisplay, SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder-Set Nylon 600-tlg., Wanddisplay, SapiSelco
Hesse Kabelbinder-Set Nylon 600-tlg., Wanddisplay, SapiSelco
Hesse Kabelbinder-Set Nylon 600-tlg., Wanddisplay, SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-p875802
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030884911891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder-Sortiment im Wanddisplay Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen. Lieferung im Wanddisplay. Inhalt: 100 Stück, 3,5 x 140 mm, blau 100 Stück, 3,8 x 240 mm, rot, lösbar 100 Stück, 3,5 x 140 mm, natur 100 Stück, 4,5 x 200 mm, natur 100 Stück, 4,5 x 280 mm, natur 100 Stück, 7,5 x 360 mm, natur
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
Inhalt:
600
Handelsmarke:
Hesse
Werkstoff:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder sortiment kunststoff, modul werkzeuge, kabelbinder set, Wanddisplay, Sortiment,, Elektroinstallation, 600-teilig
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,82*
€ 94,27*
7 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 94,60*
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 76,27*
€ 96,74*
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,33*
€ 99,42*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 99,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sapiselco
CLT.10.2116R
ab € 4,45*
Zubehör
Sapiselco
SEL.2.210
ab € 1,03*
Zubehör
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,84*
Zubehör
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,71*
Zubehör
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.