Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALARM Batteriemontagelehre 75-240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALARM Batteriemontagelehre 75-240 mm
ALARM Batteriemontagelehre 75-240 mm
ALARM Batteriemontagelehre 75-240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p875808
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4022668132004
EAN/GTIN:
     4022668132004
Suchbegriffe:
Installationswerkzeug
Sanitärwerkzeug
Batteriemontagelehre
Batteriemontagelehre • Ausführung in Aluminium mit Dosenlibelle zur räumlichen Ausrichtung • Aufnahmen 1/2" mit Rändel zum Eindrehen in Rohrverschraubungen • Kreuzgriffe zum Fixieren der Aufnahmen • Lieferung im Karton
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Im Karton
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Libellenanzahl, vertikal:
1 St.
Neigungsmesser:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Durchgriff:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Laser:
Nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Endkappen:
Nein
ausziehbar:
Nein
Skala:
Ja
Hersteller:
ALARM
Magnet:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 119,81*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,33*
€ 120,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 121,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,71*
€ 123,90*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 103,14*
€ 125,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.