Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Signierkreide sechseckig Nummer 795 weiß, 12 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lyra Signierkreide sechseckig Nummer 795 weiß, 12 Stk.
Lyra Signierkreide sechseckig Nummer 795 weiß, 12 Stk.
Lyra Signierkreide sechseckig Nummer 795 weiß, 12 Stk.
Lyra Signierkreide sechseckig Nummer 795 weiß, 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p875911
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4850001
EAN/GTIN:
     4084900550052
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide ECONOMY Nr. 795

• Sechseckig
• Unpapiert
• Auf Ölbasis
• Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz

Lieferung : In Schachtel.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Siginierkreide
Schreibfarbe:
weiß
Papiert:
Nein
Lieferung in:
Schachtel
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Wasserfest:
Nein
Farbe:
weiß
Kreidenlänge:
110
Kreiden-Ø:
11
Kreidenform:
sechseckig
Inhalt:
12
Hersteller:
LYRA
Länge:
110 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,94*
€ 3,01*
2 Tage
235
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,53*
2 Tage
235
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,77*
8 Tage
235
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,78*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 5,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,81* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 8,15*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.