| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p876509 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260383630294 EAN/GTIN: 4260383630294 |
| |
|
| | |
| Flaschenzug universal 300 kg • Flaschenzug mit 8 Umlenkrollen • Inklusive 20 m PP-Seil (Material: 100 % Polypropylen) • Leicht zusammenzulegen und zu tragen Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Tragkraft: | 300 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal, universell, Gartentechnik, 300, 2015 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,32* | € 24,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,84* | € 24,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,75* | € 24,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,19* | € 25,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,30* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|