Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Frankfurter Schaufel m. Aufbug,Eschenst. 135cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex Frankfurter Schaufel m. Aufbug,Eschenst. 135cm
Rex Frankfurter Schaufel m. Aufbug,Eschenst. 135cm
Rex Frankfurter Schaufel m. Aufbug,Eschenst. 135cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p877237
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     4011798477208
EAN/GTIN:
     4011798477208
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Rex-Frankfurter Schaufel • Profi-Schaufel • Spezialgehärtet • Mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Stiel:
Ja
Hersteller:
Rex
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Gewicht:
2000 g
Stiellänge:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, frankfurter schaufel shw, frankfurter schaufel, Spaten/Schaufel, Schaufel, Rex-Frankfurter, Rex, Frankfurter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
1
€ 35,99*
ab € 23,65*
€ 32,19*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,48*
€ 33,20*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 24,86*
€ 33,93*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 39,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54809
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.