Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m
PÖSAMO PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m
PÖSAMO PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p877782
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645037791
EAN/GTIN:
     4011645037791
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur auf Spule • Nach DIN 83307 • Geflochten
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Hersteller:
PÖSAMO
Farbe:
rot/weiß
Länge:
100
Durchmesser:
2
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Meter/Spule:
100
Grundpreis:
Ja
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, 83307,, Bänder, Seile,, Spule, PA/PP,, Maurerschnurr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,67*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,67*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,69*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 3,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0238* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.