Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schäkel Edelstahl 1.4401 8 mm a 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Schäkel Edelstahl 1.4401 8 mm a 1 Stk.
PÖSAMO Schäkel Edelstahl 1.4401 8 mm a 1 Stk.
PÖSAMO Schäkel Edelstahl 1.4401 8 mm a 1 Stk.
PÖSAMO Schäkel Edelstahl 1.4401 8 mm a 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p877784
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645018943
EAN/GTIN:
     4011645018943
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, Edelstahl 1.4401 Zollgewinde. Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Höhe innen:
32
C Bügel/Bolzen-Ø:
8
b 1:
16
h 1:
32
Hersteller:
PÖSAMO
Tragkraft:
625 kg
Farbe:
silber
b1:
16 mm
Abmessung:
8 mm
Breite innen:
16 mm
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Tragkraft:
625 kg
Weitere Suchbegriffe: 1.4401, Edelstahl, gerade,, Schäkel,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,44*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,54*
2 Tage
32
10
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.