Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Freihand-Kernbohrgerät CDM 163, incl. Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Freihand-Kernbohrgerät CDM 163, incl. Transportkoffer
Norton Clipper Freihand-Kernbohrgerät CDM 163, incl. Transportkoffer
Norton Clipper Freihand-Kernbohrgerät CDM 163, incl. Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p878495
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184647807
EAN/GTIN:
     5450248571568
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Norton Clipper Freihand-Kernbohrgerät CDM 163
Durchzugstarkes Freihand-Kernbohrgerät zum Nass- und Trockenbohren
Lieferung im praktischen Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Bohrbereich für Freihandbohrungen, trocken, Mauerwerk::
160
Drehzahl unter Last::
525/1150/2400min-1
Leistung::
1800W
Typ::
CDM 163
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Marke:
clipper
Gewicht::
8,1
Leerlaufdrehzahlen:
540 / 1200 / 2280
Maschine:
Ja
Gewicht:
8,1 kg
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
540 / 1200 / 2280 U/min
Spannung:
230 V
Hersteller:
Norton Clipper
Leistungsaufnahme:
1800 W
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrmaschine, gerätekoffer, Norton, Clipper, Freihand-Kernbohrgerät, CDM, 163,, incl.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 892,61*
€ 981,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,15*
€ 989,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,23*
€ 992,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,27*
€ 1.001,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,43*
€ 1.167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,83*
€ 1.135,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,16*
€ 1.100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,63*
€ 1.081,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,61*
€ 1.062,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.