Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer mit Tülle, 20 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer mit Tülle, 20 l, schwarz
Eimer mit Tülle, 20 l, schwarz
Eimer mit Tülle, 20 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p878520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4400008143420
EAN/GTIN:
     4400008143420
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Eimer mit Tülle • Kunststoff • Verzinkter Bügel • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Farbe:
schwarz
Inhalt:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, baueimer 20l schwarz, baueimer 20 l, baueimer, Eimer, mit, Tülle,, 20, l,, schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
458
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,20*
2 Tage
458
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,74*
7 Tage
458
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.