Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Kettenpfosten-Set, g/s 6 Pfosten + 5x3 m Kette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEMKA Kettenpfosten-Set, g/s 6 Pfosten + 5x3 m Kette
TEMKA Kettenpfosten-Set, g/s 6 Pfosten + 5x3 m Kette
TEMKA Kettenpfosten-Set, g/s 6 Pfosten + 5x3 m Kette
Artikel-Nr.:
     5417B-p878632
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4205410146355
EAN/GTIN:
     4205410146355
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfostenset • Material: Kunststoff • Kettenständer: mit hoher Standfestigkeit • Stabiler Pfosten: aus einem Stück • Verbinden von Pfosten und Fuß: durch Bajonettverschluss • Öse: zum Einhängen oder Durchführen der Kette • Schwerer Fuß: mit Antirutschelementen aus Recyclinggummi • Gewicht pro Pfosten mit Fuß 4,2 kg • Kunststoffkette, 5 x 3 m Hinweis: Große Pfostenabstände ermöglichen besonders effizientes Absperren. Für den Innen- und temporären Außeneinsatz.
Weitere Informationen:
Kunststoffkette Anzahl x Länge:
5x3 m
Gewicht pro Pfosten mit Fuß:
4,2 kg
Zum Einbetonieren:
Nein
Zum Aufschrauben:
Nein
Mobile Ausführung:
Ja
Einschlagkettenpfosten:
Nein
Mit Standfuß:
1
Für Innenbereich:
Ja
Für Außenbereich:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Verschlussart:
Bajonett
Garantie:
Nein
Hersteller:
Temka
Höhe:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Ausführung:
Kettenpfosten
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Flexipfosten/Zubehör, Kettenpfostenset, Baustellen-/Straßenabsperrungen
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 155,05*
€ 184,37*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 184,75*
4 Tage
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 186,07*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 159,08*
€ 186,53*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,17*
€ 191,20*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 184,37*
€ 219,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 179,86*
€ 214,03
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 179,04*
€ 213,06
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 178,56*
€ 212,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,77*
€ 203,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,93*
€ 193,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 155,05*
€ 184,51
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 25,84167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,51*
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 40,45*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.