Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Gr. 5
Artikel-Nr.:
     5417B-p878643
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827510011
EAN/GTIN:
     4005827510011
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
5
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Blatthöhe:
300
Mit Stiel:
Nein
Modell:
DIAMANT-PIONIER Frankfurter Schaufel
Breite 2:
270 mm
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Breite 1:
270 mm
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
1100 g
Stiel:
Nein
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Idealspaten, Frankfurter, Schaufel, ohne, Stiel,, rot,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 8,68*
3 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 6,16*
€ 8,77*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,78*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 9,29*
7 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.